Motion
146163DE
Embragues y frenos de disco refrigerados por aire Airflex Serie DBA
Artículo MI #04364265
No. Fabricante 146163DE
Precio169,043.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embragues y frenos de disco refrigerados por aire Airflex Serie DBA
Artículo MI #04364265
No. Fabricante 146163DE
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
Precio169,043.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Inercia
    292 libras por pie cuadrado
  • Tamaño
    29 in-oz

Detalles

  • Aplicación
    Puede fabricar máquinas, líneas de arrastre, palas eléctricas, transportadores, prensas eléctricas
  • Aplicación del freno del embrague
    Juego de resortes
  • Tipo de embrague
    DBA
  • Tipo de artículo
    DBA
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Número de discos
    2
  • Material del producto
    Hierro fundido
  • Serie
    Serie DBA
  • Par estático hacia adelante
    336200 LB.IN

Descripción general

Descripción del fabricante
146163DE 229DBA BR MÍN 60/MÁX 120
  • Los discos de fricción divididos opcionales simplifican el mantenimiento
  • Conjunto de disco de fricción de baja inercia
  • Unidades de varios discos aplicadas por resorte o presión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo