Motion
146226B
Embragues y frenos de disco enfriados por aire de la serie CC Airflex
Artículo MI #04364298
No. Fabricante 146226B
Precio57,311.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embragues y frenos de disco enfriados por aire de la serie CC Airflex
Artículo MI #04364298
No. Fabricante 146226B
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
Precio57,311.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Inercia
    476 libras por pie cuadrado
  • Tamaño
    15 in-oz

Detalles

  • Aplicación
    Prensas eléctricas, frenos de tensión, frenos de parada de emergencia en soportes Unwind
  • Aplicación del freno del embrague
    Juego de resortes
  • Tipo de embrague
    CC
  • Tipo de artículo
    CC
  • Velocidad máxima
    2400 rpm
  • Número de discos
    2
  • Material del producto
    Hierro fundido
  • Serie
    Serie CC
  • Par estático hacia adelante
    82000 LB.IN

Descripción general

Descripción del fabricante
146226B 215DC (STD)
  • Los discos de fricción divididos opcionales simplifican el mantenimiento
  • Conjunto de disco de fricción de baja inercia
  • Unidades de varios discos aplicadas por resorte o presión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo