Motion
146299E
Embragues y frenos de disco enfriados por aire de la serie Airflex DBB
Artículo MI #04364385
No. Fabricante 146299E
Precio30,597.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embragues y frenos de disco enfriados por aire de la serie Airflex DBB
Artículo MI #04364385
No. Fabricante 146299E
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
Precio30,597.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Inercia
    0.5 libras por pie cuadrado
  • Tamaño
    9 in-oz

Detalles

  • Aplicación
    Equipos de embotellado, palas eléctricas, líneas de arrastre, transportadores, tijeras, prensas eléctricas
  • Aplicación del freno del embrague
    Juego de resortes
  • Tipo de embrague
    DBB
  • Tipo de artículo
    DBB
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Número de discos
    1
  • Material del producto
    Hierro fundido
  • Serie
    Serie DBB
  • Par estático hacia adelante
    10000 LB.IN

Descripción general

Descripción del fabricante
146299E 120DBB AB
  • Los discos de fricción divididos opcionales simplifican el mantenimiento
  • Conjunto de disco de fricción de baja inercia
  • Unidades de varios discos aplicadas por resorte o presión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo