Especificaciones
Dimensiones
- Inercia1 libra por pie cuadrado
- Tamaño9 in-oz
Detalles
- AplicaciónEquipos de embotellado, palas eléctricas, líneas de arrastre, transportadores, tijeras, prensas eléctricas
- Aplicación del freno del embragueJuego de resortes
- Tipo de embragueDBB
- Tipo de artículoDBB
- Velocidad máxima3000 rpm
- Número de discos2
- Material del productoHierro fundido
- SerieSerie DBB
- Par estático hacia adelante14000 LB.IN
Descripción general
- Los discos de fricción divididos opcionales simplifican el mantenimiento
- Conjunto de disco de fricción de baja inercia
- Unidades de varios discos aplicadas por resorte o presión