Especificaciones
Dimensiones
- Inercia2247 libras por pie cuadrado
- Tamaño38 in-oz
Detalles
- AplicaciónPrensas eléctricas, frenos de tensión, frenos de parada de emergencia en soportes Unwind
- Aplicación del freno del embragueJuego de resortes
- Tipo de embragueCC
- Tipo de artículoCC
- Velocidad máxima950 rpm
- Número de discos3
- Material del productoHierro fundido
- SerieSerie CC
- Par estático hacia adelante1680000 LB.IN
Descripción general
- Los discos de fricción divididos opcionales simplifican el mantenimiento
- Conjunto de disco de fricción de baja inercia
- Unidades de varios discos aplicadas por resorte o presión