Especificaciones
Dimensiones
- Inercia1222 libras por pie cuadrado
- Tamaño24 in-oz
Detalles
- AplicaciónEquipos de perforación, dinamómetros, equipos de registro, sistemas de amarre marino, embragues deslizantes, frenos de tensión, soportes de desenrollado
- Aplicación del freno del embragueAjuste de presión
- Tipo de embragueWCBD
- Velocidad máxima1200 rpm
- Número de discos4
- SerieSerie WCBD
- Par estático hacia adelante400000 LB.IN a 80 PSI
Descripción general
- Mejor dinámica de fluidos
- Absorbe y disipa enormes cargas térmicas
- 1:1 relación de par dinámico a estático