Motion
146456BS
Frenos enfriados por agua de la serie Airflex WCB2
Artículo MI #04364738
No. Fabricante 146456BS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Frenos enfriados por agua de la serie Airflex WCB2
Artículo MI #04364738
No. Fabricante 146456BS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    8 in-oz

Detalles

  • Aplicación
    Equipos de perforación, dinamómetros, equipos de registro, sistemas de amarre marino, embragues deslizantes, frenos de tensión, soportes de desenrollado
  • Tipo de embrague
    WCB2
  • Velocidad máxima
    3400 rpm
  • Número de discos
    2
  • Serie
    Serie WCB2

Descripción general

Descripción del fabricante
146456BS 208WCB2 80PSI .1GPM/HP LARGO
  • Mejor dinámica de fluidos
  • Absorbe y disipa enormes cargas térmicas
  • 1:1 relación de par dinámico a estático

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo