Motion
146458A
Frenos enfriados por agua de la serie Airflex WCB2
Artículo MI #04364741
No. Fabricante 146458A
Precio31,546.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Frenos enfriados por agua de la serie Airflex WCB2
Artículo MI #04364741
No. Fabricante 146458A
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
Su precio$31,546.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    14 in-oz

Detalles

  • Aplicación
    Equipos de perforación, dinamómetros, equipos de registro, sistemas de amarre marino, embragues deslizantes, frenos de tensión, soportes de desenrollado
  • Aplicación del freno del embrague
    Ajuste de presión
  • Tipo de embrague
    WCB2
  • Velocidad máxima
    3400 rpm
  • Número de discos
    1
  • Material del producto
    Hierro fundido
  • Serie
    Serie WCB2
  • Par estático hacia adelante
    21500 LB.IN a 80 PSI

Descripción general

Descripción del fabricante
146458A 114WCB2 80PSIG .1GAL/HP
  • Mejor dinámica de fluidos
  • Absorbe y disipa enormes cargas térmicas
  • 1:1 relación de par dinámico a estático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo