Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño18 in-oz
Detalles
- AplicaciónEquipos de perforación, dinamómetros, equipos de registro, sistemas de amarre marino, embragues deslizantes, frenos de tensión, soportes de desenrollado
- Aplicación del freno del embragueAjuste de presión
- Tipo de embragueWCB2
- Velocidad máxima2100 rpm
- Número de discos1
- SerieSerie WCB2
- Par estático hacia adelante48800 LB.IN a 80 PSI
Descripción general
- Mejor dinámica de fluidos
- Absorbe y disipa enormes cargas térmicas
- 1:1 relación de par dinámico a estático