Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.188 pulg.
- Código de tamaño del freno del embrague125, 225, 325, 425
- Diámetro interior1.188 pulg.
- Longitud1.63 pulg.
- Diámetro exterior1.625 pulg.
- Peso0.52 lb
Detalles
- Tipo de accesorioPieza de repuesto
- Tipo de freno del embragueFreno de disco neumático
- Número de pieza del modelo compatible125 DBB, 225 DBB, 325 DBB, 425 DBB
- Número de catálogo del fabricante308170-02
- Material del productoAcero al carbono
- Tipos de productosTubo espaciador
- SerieDBB
Descripción general
- Piezas de repuesto de alta calidad
- Un ajuste exacto para los productos Eaton Airflex
- Garantía de dos años