Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de fricción4.75 pulgadas
- Inercia5 libras por pie cuadrado
- Tamaño12 in-oz
Detalles
- AplicaciónEquipos de construcción, cabrestantes marinos, maquinaria de mecanizado, embragues deslizantes, frenos de tensión
- Aplicación del freno del embragueAjuste de presión
- Tipo de embragueE
- ConfiguraciónAplicación
- Tipo de artículoFreno
- Velocidad máxima1800 rpm
- Material del productoAcero al carbono y neopreno
- SerieSerie E
- Par estático hacia adelante11300 LB.IN a 75 PSI
Descripción general
- Tubo de expansión resistente similar a un neumático
- Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
- Amplio rango de capacidad de par