Motion
104681
Embragues y frenos constrictores de la serie Airflex VC Aplicación de ancho simple
Artículo MI #04365503
No. Fabricante 104681
Precio46,562.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embragues y frenos constrictores de la serie Airflex VC Aplicación de ancho simple
Artículo MI #04365503
No. Fabricante 104681
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
Precio46,562.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de fricción
    10 pulgadas
  • Tamaño
    20 in-oz

Detalles

  • Aplicación
    Molinos de esmerilado, propulsión marina, maquinaria de moldeado de metales, maquinaria para yacimientos petrolíferos
  • Aplicación del freno del embrague
    Ajuste de presión
  • Tipo de embrague
    VC
  • Configuración
    Aplicación única
  • Tipo de artículo
    Embrague
  • Material del producto
    Acero al carbono y neopreno
  • Serie
    Serie VC
  • Par estático hacia adelante
    161000 LB.IN a 75 PSI

Descripción general

Descripción del fabricante
APLICACIÓN DE 104681 20VC1000 CL, ORIFICIO DE CUS. VC-509
  • Tubo constrictor resistente similar a un neumático
  • Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
  • Amplio rango de capacidad de par

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo