Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de fricción2 pulgadas
- Tamaño6 in-oz
Detalles
- AplicaciónMaquinaria de fabricación de latas, equipo de lavandería comercial, maquinaria de moldeado de metales, maquinaria para yacimientos petrolíferos, maquinaria de impresión, maquinaria de procesamiento de caucho, maquinaria de construcción de neumáticos
- Aplicación del freno del embragueAjuste de presión
- Tipo de embragueCB
- ConfiguraciónAplicación única
- Tipo de artículoEmbrague
- Material del productoAcero al carbono y neopreno
- SerieSerie CB
- Par estático hacia adelante2040 LB.IN a 75 PSI
Descripción general
- Tubo constrictor resistente similar a un neumático
- Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
- Amplio rango de capacidad de par