Motion
146477C
Frenos enfriados por agua de la serie WCSB de Airflex
Artículo MI #04365818
No. Fabricante 146477C
Precio357,129.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Frenos enfriados por agua de la serie WCSB de Airflex
Artículo MI #04365818
No. Fabricante 146477C
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
Precio357,129.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    36 in-oz

Detalles

  • Aplicación
    Equipos de perforación, dinamómetros, equipos de registro, sistemas de amarre marino, embragues deslizantes, frenos de tensión, soportes de desenrollado
  • Tipo de embrague
    WCSB
  • Velocidad máxima
    600 rpm
  • Número de discos
    3
  • Serie
    Serie WCSB

Descripción general

Descripción del fabricante
146477C 336WCSB (2WC/1AC) 120PSI CON DOBLE
  • Mejor dinámica de fluidos
  • Absorbe y disipa enormes cargas térmicas
  • 1:1 relación de par dinámico a estático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"