Motion
408292
Kits de la serie Airflex VC y tambor de brida de piezas de repuesto
Artículo MI #04365974
No. Fabricante 408292
Precio7,219.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kits de la serie Airflex VC y tambor de brida de piezas de repuesto
Artículo MI #04365974
No. Fabricante 408292
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
Precio7,219.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño del freno del embrague
    16
  • Longitud
    16.00 pulg.
  • Diámetro exterior
    19 mm
  • Ancho general
    8 pulg.
  • Peso
    94.00 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Pieza de repuesto
  • Tipo de freno del embrague
    VC
  • Número de pieza del modelo compatible
    16VC600
  • Número de catálogo del fabricante
    408292
  • Material del producto
    Hierro fundido gris
  • Tipos de productos
    Tambor con brida interna
  • Serie
    Serie VC

Descripción general

Descripción del fabricante
408292 16VC600 INT. TAMBOR DE BRIDA
  • Piezas de repuesto de alta calidad
  • Un ajuste exacto para los productos Eaton Airflex
  • Garantía de dos años

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"