Motion
408296
Kits de la serie Airflex VC y tambor de brida de piezas de repuesto
Artículo MI #04365976
No. Fabricante 408296
Precio9,766.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kits de la serie Airflex VC y tambor de brida de piezas de repuesto
Artículo MI #04365976
No. Fabricante 408296
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
Precio9,766.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño del freno del embrague
    24
  • Longitud
    24.00 pulg.
  • Diámetro exterior
    25 mm
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Peso
    168.00 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Pieza de repuesto
  • Tipo de freno del embrague
    VC
  • Número de pieza del modelo compatible
    24VC850
  • Número de catálogo del fabricante
    408296
  • Material del producto
    Hierro fundido gris
  • Tipos de productos
    Tambor con brida interna
  • Serie
    Serie VC

Descripción general

Descripción del fabricante
408296 24VC650 INT. TAMBOR DE BRIDA
  • Piezas de repuesto de alta calidad
  • Un ajuste exacto para los productos Eaton Airflex
  • Garantía de dos años

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo