Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño del freno del embrague33
- Longitud33.00 pulg.
- Diámetro exterior25 mm
- Ancho general14 pulg.
- Peso312.00 lb
Detalles
- Tipo de accesorioPieza de repuesto
- Tipo de freno del embragueEmbrague/freno de constricción neumático
- Número de pieza del modelo compatible33VC650
- Número de catálogo del fabricante408300
- Material del productoHierro fundido gris
- Tipos de productosTambor con brida interna
- SerieSerie VC
Descripción general
- Piezas de repuesto de alta calidad
- Un ajuste exacto para los productos Eaton Airflex
- Garantía de dos años