Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno7.975 pulg.
- Diámetro interior7.975 pulg.
- Longitud0.28 pulg.
- Diámetro exterior8.25 pulg.
- Grosor0.275 pulg.
- Peso0.02 lb
Detalles
- Tipo de accesorioJuntas tóricas
- Durómetro90
- Número de catálogo del fabricante200238
- Material del productoBuna-N
Descripción general
- Piezas de repuesto de alta calidad
- Un ajuste exacto para los productos Eaton Airflex
- Garantía de dos años