Motion
201701
Arandela de bloqueo de piezas de repuesto serie VC Airflex
Artículo MI #04367364
No. Fabricante 201701
Precio363.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de piezas de repuesto serie VC Airflex
Artículo MI #04367364
No. Fabricante 201701
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
Precio363.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.128 pulg.
  • Diámetro interior
    1.128 pulg.
  • Longitud
    0.38 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.75 pulg.
  • Grosor
    0.375 pulg.

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    201701
  • Serie
    Serie VC

Descripción general

Descripción del fabricante
201701 42VC1200 ARANDELA DE SEGURIDAD
  • Disponible en una variedad de tamaños

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo