Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del orificio0.703 pulg.
- Tamaño del extremo 13/4 IN
- Tamaño del extremo 21/2 IN
- Longitud0.36 pulg.
Detalles
- Forma angularRecto
- AplicaciónOtro
- Finalizar género 1Hombre
- Finalizar género 2Mujer
- Tipo de extremo 1PTF SAE corto
- Número de catálogo del fabricante308000
- Sellador de roscasNo
Descripción general
- Piezas de repuesto de alta calidad
- Un ajuste exacto para los productos Eaton Airflex
- Garantía de dos años