Motion
416082
Arandela de bloqueo de piezas de repuesto Airflex
Artículo MI #04368501
No. Fabricante 416082
Precio464.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de piezas de repuesto Airflex
Artículo MI #04368501
No. Fabricante 416082
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
Precio464.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5.13 pulg.
  • Diámetro interior
    5.13 pulg.
  • Longitud
    0.07 pulg.
  • Diámetro exterior
    8 pulg.
  • Grosor
    1.435 pulg.
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    416082
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
416082 ARANDELA DE SEGURIDAD PARA MOTOR 824
  • Disponible en una variedad de tamaños

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"