Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 1/16 IN
- Tamaño del extremo 21 1/16 IN
- Tamaño del extremo 33/4 IN
- Tamaño hexagonal 11.06 pulg.
- Tamaño hexagonal 21.25 pulg.
- Longitud4.24 pulg.
- Tamaño de rosca 11 1/16-12
- Tamaño de la rosca 21 1/16-12
- Tamaño de la rosca 33/4-14
- Peso0.88 lb
Detalles
- Tipo de accesorioAdaptador de línea/manguera/tubo /NPTF macho/línea/manguera/tubo en T
- Forma angularCamiseta
- Finalizar género 2Hombre
- Tipo de extremo 1Línea/manguera/tubo
- Tipo de extremo 2NPTF
- Tipo de extremo 3Línea/manguera/tubo
- Finalizar revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante000095X0008
- Material del productoAcero al carbono
- Sellador de roscasNo
- OD del tubo 10.76 pulg.
- OD del tubo 20.76 pulg.
- OD del tubo 30.71 pulg.
Descripción general
- Piezas de repuesto de alta calidad
- Un ajuste exacto para los productos Eaton Airflex
- Garantía de dos años