Motion
000095X0010

Danfoss Airflex
000095X0010

Kits Airflex y tubo de piezas de repuesto macho a NPTF macho con ramal de tubo macho
Artículo MI #04369582
No. Fabricante 000095X0010
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Danfoss Airflex
000095X0010

Kits Airflex y tubo de piezas de repuesto macho a NPTF macho con ramal de tubo macho
Artículo MI #04369582
No. Fabricante 000095X0010
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 5/16 IN
  • Tamaño del extremo 2
    1 5/16 IN
  • Tamaño del extremo 3
    1 IN
  • Tamaño hexagonal 1
    1.26 pulg.
  • Tamaño hexagonal 2
    1.5 pulg.
  • Longitud
    4.43 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    1 5/16-12
  • Tamaño de la rosca 2
    1 5/16-12
  • Tamaño de la rosca 3
    1-11 1/2
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Adaptador de línea/manguera/tubo /NPTF macho/línea/manguera/tubo en T
  • Forma angular
    Camiseta
  • Finalizar género 2
    Hombre
  • Tipo de extremo 1
    Línea/manguera/tubo
  • Tipo de extremo 2
    NPTF
  • Tipo de extremo 3
    Línea/manguera/tubo
  • Finalizar revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    000095X0010
  • Material del producto
    Acero al carbono
  • Sellador de roscas
    No
  • OD del tubo 1
    1.1 pulg.
  • OD del tubo 2
    1.1 pulg.
  • OD del tubo 3
    0.93 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
000095X0010 CAMISETA DE SUCURSAL PARA HOMBRE
  • Piezas de repuesto de alta calidad
  • Un ajuste exacto para los productos Eaton Airflex
  • Garantía de dos años

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo