Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 IN
- Tamaño del extremo 23/4 IN
- Tamaño del extremo 33/4 IN
- Tamaño hexagonal 10.74 pulg.
- Tamaño hexagonal 20.875 pulg.
- Longitud2.79 pulg.
- Tamaño de rosca 13/8-18
- Tamaño de la rosca 23/4-16
- Tamaño de la rosca 33/4-16
- Peso0.25 lb
Detalles
- Tipo de accesorioNPTF macho/línea/manguera/tubo/línea/manguera/adaptador en T del tubo
- Forma angularCamiseta
- Finalizar género 1Hombre
- Tipo de extremo 1NPTF
- Tipo de extremo 2Línea/manguera/tubo
- Tipo de extremo 3Línea/manguera/tubo
- Finalizar revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante000098X0006
- Material del productoAcero al carbono
- Sellador de roscasNo
- OD del tubo 10.42 pulg.
- OD del tubo 20.51 pulg.
- OD del tubo 30.42 pulg.
Descripción general
- Piezas de repuesto de alta calidad
- Un ajuste exacto para los productos Eaton Airflex
- Garantía de dos años