Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1.50 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
- Peso0.05 lb
Detalles
- Calidad del pernoGrado 8
- ClaseClase 2A
- Diseño del variadorHexagonal
- Estilo de cabezaHexagonal
- Número de catálogo del fabricante000197X0209
- MaterialAleación de acero
- Características especialesCabeza hexagonal
Descripción general
- Diseño simplificado: solo 3 piezas móviles
- Paquete compacto pero potente
- Placa de equilibrio de presión precargada de dos piezas