Motion
000197X1035

DANFOSS AIRFLEX
000197X1035

Tornillo de cabeza hexagonal de repuesto Airflex
Artículo MI #04370161
No. Fabricante 000197X1035
Precio73.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AIRFLEX
000197X1035

Tornillo de cabeza hexagonal de repuesto Airflex
Artículo MI #04370161
No. Fabricante 000197X1035
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
Precio73.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño del freno del embrague
    125, 225, 325, 425
  • Longitud
    7.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/8

Detalles

  • Calidad del perno
    Grado 8
  • Clase
    Clase 2A
  • Tipo de freno del embrague
    Freno de disco neumático
  • Número de pieza del modelo compatible
    125 DBB, 225 DBB, 325 DBB, 425 DBB
  • Diseño del variador
    Hexagonal
  • Estilo de cabeza
    Hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    000197X1035
  • Material
    Aleación de acero
  • Tipos de productos
    Tornillo de cabeza hexagonal
  • Serie
    DBB
  • Características especiales
    Cabeza hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
000197X1035 RCE de HH,GR8,1 1/8-7NC2 7.
  • Diseño simplificado: solo 3 piezas móviles
  • Paquete compacto pero potente
  • Placa de equilibrio de presión precargada de dos piezas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo