Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3.38 pulg.
- Longitud de la rosca0.875 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11
- Peso0.53 lb
Detalles
- Estilo de cabezaHexagonal
- Número de catálogo del fabricante000345X0006
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Piezas de repuesto de alta calidad
- Un ajuste exacto para los productos Eaton Airflex
- Garantía de dos años