Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3.88 pulg.
- Longitud de la rosca0.875 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11
- Peso0.62 lb
Detalles
- Estilo de cabezaHexagonal
- Número de catálogo del fabricante000345X0026
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Diseño simplificado: solo 3 piezas móviles
- Paquete compacto pero potente
- Placa de equilibrio de presión precargada de dos piezas