Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2.63 pulg.
- Longitud de la rosca1 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10
Detalles
- Estilo de cabezaHexagonal
- Número de catálogo del fabricante000345X0059
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Piezas de repuesto de alta calidad
- Un ajuste exacto para los productos Eaton Airflex
- Garantía de dos años