Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.875 pulg.
- Diámetro interior0.875 pulg.
- Longitud0.13 pulg.
- Diámetro exterior1.125 pulg.
- Grosor0.125 pulg.
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de accesorioJuntas tóricas
- Durómetro70
- Número de catálogo del fabricante000350X0002
- Material del productoBuna-N
Descripción general
- Piezas de repuesto de alta calidad
- Un ajuste exacto para los productos Eaton Airflex
- Garantía de dos años