Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno10.924 pulg.
- Diámetro interior10.924 pulg.
- Longitud0.24 pulg.
- Diámetro exterior11.518 pulg.
- Grosor0.236 pulg.
Detalles
- Durómetro80
- Número de catálogo del fabricante000431X0010
- Material del productoViton
Descripción general
- Piezas de repuesto de alta calidad
- Un ajuste exacto para los productos Eaton Airflex
- Garantía de dos años