Motion
145839DC
Conjunto de bloqueo axial de embragues y frenos constrictores de la serie Airflex VC
Artículo MI #04370794
No. Fabricante 145839DC
Price$12,157.75/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de bloqueo axial de embragues y frenos constrictores de la serie Airflex VC
Artículo MI #04370794
No. Fabricante 145839DC
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
Su precio$12,157.75/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de fricción
    12 pulgadas
  • Tamaño
    46 in-oz

Details

  • Aplicación
    Molinos de esmerilado, propulsión marina, maquinaria de moldeado de metales, maquinaria para yacimientos petrolíferos
  • Aplicación del freno del embrague
    Ajuste de presión
  • Tipo de embrague
    VC
  • Configuración
    Conjunto de bloqueo axial
  • Tipo de artículo
    Embrague
  • Velocidad máxima
    600 rpm
  • Material del producto
    Acero al carbono y neopreno
  • Serie
    Serie VC
  • Par estático hacia adelante
    950000 LB.IN a 75 PSI

Descripción general

Descripción del fabricante
145839DC 46VC1200 CONJUNTO AX/LCKG
  • Tubo constrictor resistente similar a un neumático
  • Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
  • Amplio rango de capacidad de par

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo