Motion
145839DF
Conjunto de bloqueo axial de embragues y frenos constrictores de la serie Airflex VC
Artículo MI #04370797
No. Fabricante 145839DF
Precio14,114.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de bloqueo axial de embragues y frenos constrictores de la serie Airflex VC
Artículo MI #04370797
No. Fabricante 145839DF
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
Precio14,114.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de fricción
    6.5 pulgadas
  • Tamaño
    28 in-oz

Detalles

  • Aplicación
    Molinos de esmerilado, propulsión marina, maquinaria de moldeado de metales, maquinaria para yacimientos petrolíferos
  • Aplicación del freno del embrague
    Ajuste de presión
  • Tipo de embrague
    VC
  • Configuración
    Elemento doble
  • Tipo de artículo
    Embrague
  • Material del producto
    Acero al carbono y neopreno
  • Serie
    Serie VC

Descripción general

Descripción del fabricante
145839DF 28VC650 CONJUNTO DL AX/LCKG
  • Tubo constrictor resistente similar a un neumático
  • Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
  • Amplio rango de capacidad de par

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good