Motion
145839DW
Conjunto de bloqueo axial de embragues y frenos constrictores de la serie Airflex VC
Artículo MI #04370807
No. Fabricante 145839DW
Precio16,259.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de bloqueo axial de embragues y frenos constrictores de la serie Airflex VC
Artículo MI #04370807
No. Fabricante 145839DW
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
Precio16,259.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de fricción
    16 pulgadas
  • Tamaño
    66 in-oz

Detalles

  • Aplicación
    Molinos de esmerilado, propulsión marina, maquinaria de moldeado de metales, maquinaria para yacimientos petrolíferos
  • Aplicación del freno del embrague
    Ajuste de presión
  • Tipo de embrague
    VC
  • Configuración
    Conjunto de bloqueo axial
  • Tipo de artículo
    Embrague
  • Velocidad máxima
    480 rpm
  • Material del producto
    Acero al carbono y neopreno
  • Serie
    Serie VC

Descripción general

Descripción del fabricante
145839DW 66VC1600 CONJUNTO AX/LCKG
  • Tubo constrictor resistente similar a un neumático
  • Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
  • Amplio rango de capacidad de par

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo