Motion
308150-01
Kits de la serie Airflex WCB y tubo de desgaste de piezas de repuesto
Artículo MI #04371088
No. Fabricante 308150-01
Precio186.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kits de la serie Airflex WCB y tubo de desgaste de piezas de repuesto
Artículo MI #04371088
No. Fabricante 308150-01
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
Precio186.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.438 pulg.
  • Diámetro interior
    1.438 pulg.
  • Longitud
    2.00 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Pieza de repuesto
  • Número de catálogo del fabricante
    308150-01
  • Material del producto
    Acero al carbono
  • Serie
    Serie WCB

Descripción general

Descripción del fabricante
308150-01 36WCB TUBO DE DESGASTE
  • Piezas de repuesto de alta calidad
  • Un ajuste exacto para los productos Eaton Airflex
  • Garantía de dos años

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo