Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.812 pulg.
- Diámetro interior0.812 pulg.
- Longitud1.25 pulg.
- Diámetro exterior1.25 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioPieza de repuesto
- Número de catálogo del fabricante308155-03
- Material del productoAcero al carbono
Descripción general
- Piezas de repuesto de alta calidad
- Un ajuste exacto para los productos Eaton Airflex
- Garantía de dos años