Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.439 pulg.
- Diámetro interior1.439 pulg.
- Longitud1.99 pulg.
- Diámetro exterior1.985 pulg.
- Peso1.80 lb
Detalles
- Tipo de accesorioPieza de repuesto
- Número de catálogo del fabricante308246-06
- Material del productoAluminio-bronce al níquel
Descripción general
- Piezas de repuesto de alta calidad
- Un ajuste exacto para los productos Eaton Airflex
- Garantía de dos años