Motion
TAMBOR SFGO ULTRA 15

Lubriplate Lubricants Co
SFGO ULTRA 15 DRUM

Aceite para engranajes Serie SFGO Ultra - 55 gal, bidón, 15 ISO, 5W SAE, composición de aceite sintético a base de polialfaolefina (PAO), Sí
Artículo MI #04371475
No. Fabricante SFGO ULTRA 15 DRUM
Precio5,676.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
SFGO ULTRA 15 DRUM

Aceite para engranajes Serie SFGO Ultra - 55 gal, bidón, 15 ISO, 5W SAE, composición de aceite sintético a base de polialfaolefina (PAO), Sí
Artículo MI #04371475
No. Fabricante SFGO ULTRA 15 DRUM
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
Su precio$5,676.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    15
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    5W
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    432.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Aplicación
    La serie LUBRIPLATE SFGO Ultra puede recomendarse para compresores de tornillo giratorio, paletas giratorias y aire recíproco. También son lubricantes excelentes para sistemas hidráulicos, bombas, motores, cojinetes, cadenas y lubricadores de líneas aéreas.
  • Tipo de base
    Polialfaolefina sintética (PAO)
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco agua, paja ligera
  • Composición
    Aceite sintético a base de polialfaolefina (PAO)
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de inflamación
    207°C/405 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215493012
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215493012
  • Viscosidad
    16
  • Índice de viscosidad
    122

Descripción general

Descripción del fabricante
L0930-062 ACEITE SFGO ULTRA15 TAMBOR
  • NSF H1 registrado
  • Excelente estabilidad térmica que prolonga la vida útil
  • Resistencia superior a la oxidación
  • Excelentes propiedades antidesgaste que prolongan la vida útil del equipo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos