Motion
EUSQ1072
Motor de bomba con brida cuadrada Pool / Spa - 3/4 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48Y , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje con brida cuadrada, servicio continuo
Artículo MI #04372630
No. Fabricante EUSQ1072
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba con brida cuadrada Pool / Spa - 3/4 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48Y , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje con brida cuadrada, servicio continuo
Artículo MI #04372630
No. Fabricante EUSQ1072
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    20 lb

Detalles

  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de bomba de brida cuadrada Pool/Spa
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Brida cuadrada
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Automático

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 HP, 3450 RPM, EUSQ1072,230/115 V, 48Y