Motion
SFT-18 HT
Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1.1250 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello Nomex
Artículo MI #04372845
No. Fabricante SFT-18 HT
Precio1,595.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1.1250 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello Nomex
Artículo MI #04372845
No. Fabricante SFT-18 HT
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
Precio1,595.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.5938 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    4.1300 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.1719 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • En general Altura  
    3-1/4 pulg., 82.60 mm
  • Longitud total
    5-9/16 pulg., 141.30 mm
  • Longitud total Diámetro  
    5.5625 pulg.
  • Ancho general
    3.2500 pulg.
  • Peso
    2.20 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Número de cojinete
    46065
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    4381 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    712223
  • Número de Upc del fabricante
    662461344996
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    2-12 HT
  • Tipo de sello
    Sello Nomex
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    SFT
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461344996

Descripción general

Descripción del fabricante
SFT-18 HT - BRIDA
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

También puede gustarle