Motion
C55B40-30
Cilindro de aire compacto - Tipo estándar, calibre de 40 mm, carrera de 30 mm
Artículo MI #04373104
No. Fabricante C55B40-30
Precio71.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de aire compacto - Tipo estándar, calibre de 40 mm, carrera de 30 mm
Artículo MI #04373104
No. Fabricante C55B40-30
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
Precio71.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Longitud del cable conductor
    Z - (5 m)
  • Accidente cerebrovascular
    30 mm

Detalles

  • Cambio automático
    C73 - Reed, voltaje de CC <gt/>5 <lt/>24, voltaje de CA <lt/>100, LED
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    CZ
  • Serie de cilindros
    C55
  • Catálogo del fabricante
  • Número de interruptores automáticos
    1
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    C55

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO C55B40-30 , COMPACTO, ISO
  • Cumple con la norma ISO 21287
  • Tamaños de orificio de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm
  • Amplio rango de carrera desde 5 mm hasta 150 mm
  • La construcción es similar a la especificación actual de resistencia a la carga lateral CQ2
  • La construcción de anillo a presión permite un mantenimiento fácil y más rápido
  • Los interruptores automáticos se pueden montar en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno