Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno32 mm
- Accidente cerebrovascular50 mm
Detalles
- País de origenCZ
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeMontaje de extremo doble
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieC76
Descripción general
Descripción del fabricante
C76E32-50 CILINDRO
- Estándar, doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio (mm): 32, 40
- Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
- Cojín de goma o cojín de aire
- Botas de varilla disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad