Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno20 mm
- Longitud total176 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPP
- Varilla - Tamaño de roscaM8x1.25 ISO macho
- Accidente cerebrovascular50 mm
Details
- País de origenCZ
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de cilindroISO / CETOP
- Presión mínima de funcionamiento+0.08 MPa
- Tipo de montajeDoble extremo
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.08 a +1 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a +80 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPP
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieC85
- Estándares cumplidosISO
Descripción general
Descripción del fabricante
C85E20-50 CILINDRO, ISO, DOBLE ACCIÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad