Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Altura total55 mm
- Longitud total91 mm
- Ancho general52 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPP
- Fuerza de tracción a 100 psi739 N
- Fuerza de empuje a 100 psi880 N
- Tamaño de la varillaM10x1.25
- Tamaño de la varilla / RoscaM10x1.25 ISO macho
- Accidente cerebrovascular20 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenCZ
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosC55
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.05 MPa
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados, a través del orificio
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPP
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieC55
- Estándares cumplidosISO 21287
Descripción general
- Cumple con la norma ISO 21287
- Tamaños de orificio de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm
- Amplio rango de carrera desde 5 mm hasta 150 mm
- La construcción es similar a la especificación actual de resistencia a la carga lateral CQ2
- La construcción de anillo a presión permite un mantenimiento fácil y más rápido
- Los interruptores automáticos se pueden montar en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro