Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno16 mm
- Tamaño del cilindroEstándar
- Longitud total171 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Tamaño de la varillaM6x1
- Tamaño de la varilla / RoscaM6x1 ISO macho
- Accidente cerebrovascular60 mm
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenCZ
- Tipo de cojínParachoques de goma
- ImánIntegrado
- Presión mínima de funcionamiento+0.05 MPa
- Tipo de montajeMontaje de horquilla
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +1 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieC85
- Estándares cumplidosISO