Motion
CD85N20-50-B-XC6B

SMC CORP OF AMERICA
CD85N20-50-B-XC6B

CILINDRO DE CUERPO REDONDO ISO C85 , C82, C85 con calibre de 20 mm
Artículo MI #04373366
No. Fabricante CD85N20-50-B-XC6B
Precio41.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CD85N20-50-B-XC6B

CILINDRO DE CUERPO REDONDO ISO C85 , C82, C85 con calibre de 20 mm
Artículo MI #04373366
No. Fabricante CD85N20-50-B-XC6B
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
Precio41.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Longitud total
    176 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPP
  • Tamaño de la varilla
    M8x1.25
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M8x1.25 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    50 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    CZ
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Imán
    Integrado
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.08 MPa
  • Tipo de montaje
    Montaje de horquilla
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.08 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPP
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    C85
  • Estándares cumplidos
    ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
CD85N20-50-B-XC6B CILINDRO, ISO, DBL

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"