Motion
H615-025-R
Caudalímetro hidráulico - Tamaño de puerto de 2 gpm, NPTF, hembra, flujo máx. de 25 gpm
Artículo MI #04373369
No. Fabricante H615-025-R
Precio547.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caudalímetro hidráulico - Tamaño de puerto de 2 gpm, NPTF, hembra, flujo máx. de 25 gpm
Artículo MI #04373369
No. Fabricante H615-025-R
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
Precio547.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    2 gpm
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 NPTF

Detalles

  • Acción
    Directo
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de ajuste final
    Roscado
  • Tipo de medición de flujo
    Caudal
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Caudal máximo
    25 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    +325 psi
  • Medio de funcionamiento
    Agua
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
H615-025-R

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"