Motion
TUS0425N-100-X3

SMC CORP OF AMERICA
TUS0425N-100-X3

Tubos de poliuretano blando - Solo aire, 2.5 mm, 0.098 pulg. D.I., 4 mm, 0.156 pulg. D.E., 100 m Longitud, 8 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #04373406
No. Fabricante TUS0425N-100-X3
Precio76.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
TUS0425N-100-X3

Tubos de poliuretano blando - Solo aire, 2.5 mm, 0.098 pulg. D.I., 4 mm, 0.156 pulg. D.E., 100 m Longitud, 8 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #04373406
No. Fabricante TUS0425N-100-X3
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
Precio76.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 m
  • Radio de curvatura mínimo
    8 mm
  • Diámetro interior del tubo
    2.5 mm, 0.098 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    4 mm, 0.156 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Translúcido
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Solo aire
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    87 psi
  • Material del tubo
    Poliuretano
  • Aplicaciones típicas
    Aire de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TUS0425N-100-X3 TUBOS, SUAVES

También puede gustarle