Motion
PCMF 182012 E

SKF
PCMF 182012 E

Casquillo bridado - Orificio de 18 mm, 20 mm OD, 12 mm Longitud, Material PTFE
Artículo MI #04373508
No. Fabricante PCMF 182012 E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PCMF 182012 E

Casquillo bridado - Orificio de 18 mm, 20 mm OD, 12 mm Longitud, Material PTFE
Artículo MI #04373508
No. Fabricante PCMF 182012 E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    26 mm
  • Diámetro interior
    18 mm
  • Diámetro exterior
    20 mm
  • Longitud total
    12 mm
  • Peso
    0.41 lb

Detalles

  • Material del casquillo
    PTFE
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Tipo de tierra
    Conexión a tierra
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • UPC_NO
    7316572038260

Descripción general

Descripción del fabricante
PCMF 182012 E BRG