Motion
45209

PFERD
45209

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #04374020
No. Fabricante 45209
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
45209

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #04374020
No. Fabricante 45209
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 45209 es una rueda de aletas montada construida con abrasivo de óxido de aluminio en una grano 80 , con un tamaño de mango de 1/4 pulgadas, un diámetro de rueda de 3 pulgadas, un ancho de rueda de 1 pulgada y una velocidad máxima de 20,000 rpm, lo que la hace adecuada para la preparación de superficies, la mezcla de bordes y la eliminación agresiva de material en superficies metálicas.
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • UPC_NO
    097758452090

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA CON SOLAPA 45209 3X1X1/4 80GRIT